Schneider Electric Motor Circuit Breaker GV2 Series GV2ME20 Thermal-magnetic 13-18A 1pc

#Nomor SKU S009943805
Wishlist
Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GV2ME20
Unit 1pc
Number of Pole 3P
Rated Current (A) 18
Motor Power (kW) 7.5 (at 400-415VAC)
Breaking Capacity (kA) 15 (at 400-415VAC)
Trip Unit Technology Thermal-Magnetic
Control Type Push Button
Dimension (HxWxD) (mm) 45x89x78.5
Magnetic Tripping Current (A) 223
Thermal Protection Adjustment Range (A) 13 to 18
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TeSys GV motor circuit breaker, 3 poles (3P), 18A/690V, for 3-phase motor applications 7.5kW@400V. It provides a thermal-magnetic protection with a thermal setting range 13-18A, magnetic tripping at 13xIn, high breaking capacity Icu 15kA@400V. Connection by screw clamp terminals. Start-stop control by push-button guaranteed for 100 000 cycles AC-3. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan