Schneider Electric PratiKa Industrial Socket 81283 3P + N + E, IP67 63A, 380-415V AC 1pc
Rp899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 81283 |
---|---|
Unit | 1pc |
Range | PratiKa |
Product or Component Type | Socket |
Device Short Name | PratiKa Socket |
Plug Socket Category | Low Voltage |
Poles Description | 3P + N + E |
Mounting Mode | Panel-Mounted |
Berat (Kg) | 0.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
This Pratika industrial socket with completely loosened captive screws connection is angled panel mounted. It has 3P+N+E poles, rated current is 63A and the operating voltage is 400VAC. The dimensions of the base plate are (W) 100mm x (H) 107mm. The degree of protection is IP67 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 63A is 17mm to 31mm for 6mm² to 25mm² cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan