TELEMECANIQUE SENSORS OsiSense XM ATEX D XMPA06B2242 pressure sensor XMP 6 bar without control type G 3/8 female - 2 NC 1unit

Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XMPA06B2242
Unit 1unit
Product or Component Type Electromechanical pressure sensor
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP54 switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds, without decompression valve. It is a bare case switch, without decompression valve. Ajustable range of switching point: from 1bar to 6bar or from 14.5psi to 87psi. 2 NC contacts, G 3/8 female fluid connection, 2 entries incorporating n°13 cable gland.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan