Schneider Electric TeSys Deca Contactors 4 Poles AC 1 LC1D098FD 2 NO+2 NC 110 V DC coil 1pc

#Nomor SKU S009928976
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LC1D098FD
Unit 1pc
Power Pole Contact Composition 2 NO + 2 NC
[Ue] Rated Operational Voltage ≤300V DC for power circuit
[Ie] Rated Operational Current 20A (≤60°C) at ≤440V AC AC-1 for power circuit
Control Circuit Type DC standard
[Uc] Control Circuit Voltage 110V DC
Auxiliary Contact Composition 1 NO + 1 NC
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 May 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TeSys D contactor, 4 poles (2NO+2NC), for non-inductive load applications up to 20A/690V AC-1. It provides a 110V DC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), connection by screw clamp terminals. For operating rates until 3600 cycles/hour and environments until 60°C, it procures high reliability and durability to demanding applications. Compact (45mm width), DIN-rail mounting or screw fixing. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan