Schneider Electric Compact and Masterpact 29350 Remote controlled source changeover, ACP plate and electrical interlocking 100-250A 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 29350 |
---|---|
Unit | 1pc |
Range of Product | NS100-250 |
Range | Compact |
Device Short Name | IVE |
Product or Component Type | Electrical Interlocking |
Device Application | Interlocking |
Range Compatibility | Compact NSX |
Berat (Kg) | 0.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
It is a remote controlled source changeover system for Compact NSX 100/160/250 devices. It is composed of an ACP plate and of an electrical interlocking system. This ACP provides in a single unit the protection of the controller, the control and the connection to the devices. The electrical interlocking is implemented by the IVE unit integrating control circuits and a external terminal block. The integrated control circuits implement the time delays required for correct source transfer. The control voltage is from 48VAC to 415VAC 50/60Hz, or 440VAC 60Hz.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan