Schneider Electric Altivar Process ATV900 VW3A3422 Analog encoder interface module 1unit
Rp4.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | VW3A3422 |
---|---|
Unit | 1unit |
Range of Product | Altivar |
Product or Component Type | Analog Encoder Interface Module |
Range Compatibility | Altivar Process Atv900 |
Encoder Type | SinCos Hiperface 1 Vpp |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
This analog encoder interface module can be used for Flux Vector Control operation with sensor for asynchronous motors. It can also be used for Vector Control operation with speed feedback for synchronous motors. It improves drive performance irrespective of the motor load state. This module is inserted in a dedicated slot of the variable speed drive. It is protected against encoder supply short circuits and overloads. It is compatible with Altivar Process ATV900 and Modular, and Altivar Machine ATV340. It has 1 female high density SUB-D 15 connector.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan