Schneider Electric Acti 9 iPRI A9L16339 4poles 0.3A 48V 1pc
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | A9L16339 |
---|---|
Unit | 1pc |
Surge Arrester Type | Signal Protection |
Ambient Air Temperature (°C ) | (40)-85 (for storage) |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 01 May 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Environment standards EN 61643-21 IEC 61643-21 IP degree of protection IP40 ( in modular enclosure) conforming to IEC 60529 IP20 conforming to IEC 60529 IK degree of protection IK05 conforming to IEC 62262 relative humidity 5-90 % operating altitude 2000
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan