IRC Ban Motor Tubetype NR 65 100/90-18 1pc
Rp509.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NR 65 |
---|---|
Unit | 1pc |
Tire Size | 100/90-18 |
Speed Rating (km/hour) | 150 |
Load Index | 56 |
Maximum Load (lbs) | 492 |
Maximum Pressure (kPa) | 225 |
Thread Depth (mm) | 6.0 |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 24 April 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 04 June 2025 |
Informasi Produk
Description
Benefits : - Good performance for all conditions - Ensures stability for braking and effective water dispersion.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan