FUJIYA High Power Nipper With Crimp Function #700-175 1pc
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | #700-175 |
---|---|
Unit | 1pc |
Mass (g) | 240 |
Dimension A (mm) | 185 |
Dimension B (mm) | 24 |
Dimension C (mm) | 12 |
Dimensions d (mm) | 51 |
Dimension E (mm) | 23.1 |
Angle i (degree) | 22 |
Blade hardness | HRC 60-64 |
Size (mm) | 175 |
Cutting ability (phi mm) Iron wire | 2.2 |
Cutting ability (phi mm) Copper wire | 3 |
Cutting Ability (phi mm) Piano Wire | 1.2 |
Crimp Terminal Connection Range (mm²) | 1.25, 2 and 5.5 |
TRUSCO Number | 276-2714 |
M Code | 10093185 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 03 September 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan