GT Radial Ban Mobil Savero Komodo MT Plus 33x12.50 R15 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Tire Size | 33x12.50 R15 |
Load Index | 108 |
Speed Rating (km/hour) | 160 |
ETRTO | 10.0 |
Standart RIM | 15 |
Section Width (mm) | 318.0 |
Overall Diameter (mm) | 832.0 |
Tread Depth (mm) | 16.7 |
Maximum Loading Capacity (kg) | 1000 |
Berat (Kg) | 10.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Benefits : - Provides further reduction of on-road noise and increase driver comfort, coupled with reduction of uneven wear - Provides great traction in mud terrain and crawling on uneven terrain - Good for self cleaning effects and protection on the shoulder groove area - Increase sidewall resistance to penetrations & punctures by stone hazard and other objects
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan