GT Radial Ban Mobil Savero A/T Plus 235/75 R15 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Tire Size | 235/75 R15 |
Load Index | 105 |
Speed Rating (km/hour) | 190 |
ETRTO | 6.5 |
Standart RIM | 15 |
Section Width (mm) | 229.8 |
Overall Diameter (mm) | 731.8 |
Tread Depth (mm) | 11.2 |
Maximum Loading Capacity (kg) | 925 |
Berat (Kg) | 15.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Menggunakan Strip Putih
Description
Benefits :
- Offers powerful grip and wear resistance on all terrains
- Provides low noise and better grip on contact area
- Removes water and mud effectively with enhanced wet grip performance
- Enhances handling stability and steering response on all terrains
- Offers powerful grip and wear resistance on all terrains
- Provides low noise and better grip on contact area
- Removes water and mud effectively with enhanced wet grip performance
- Enhances handling stability and steering response on all terrains
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan