GT Radial Ban Mobil Champiro BXT Plus 155/80 R13 1pc
Rp409.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Unit | 1pc |
---|---|
Tire Size | 155/80 R13 |
Load Index | 79 |
Speed Rating (km/hour) | 180 |
ETRTO | 4.5 |
Standart RIM | 13 |
Section Width (mm) | 157.0 |
Overall Diameter (mm) | 578.0 |
Tread Depth (mm) | 7.7 |
Maximum Loading Capacity (kg) | 437 |
Berat (Kg) | 8.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 April 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Menggunakan Strip Putih
Description
Benefits : - Delivers excellent cornering stability - Promotes quiet and smooth ride under high speed driving conditions - Ensures excellent driving stability at high speed - Ensures effective water evacuation for optimum all weather performance - Enhances year-round performance with open slotted shoulders
Ketentuan dan Kondisi Barang
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan