Wipro Chain Block Heavy Duty (Katrol) 3tonx5m 1unit
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Load Chain Diameter (mm) | 8 |
| Dimension A (mm) | 161 |
| Dimension B (mm) | 210 |
| Dimension C (mm) | 465 |
| Dimension D (mm) | 58 |
| Dimension K (mm) | 48 |
| Packing Measurement (cm) | 32x23x29 |
| Capacity (t) | 3 |
| Length (m) | 5 |
| Berat (Kg) | 36.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 March 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Hidrolik bisa diturunkan dari tangan atau kaki
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Wipro%20Chain%20Block%20Heavy%20Duty%20(Katrol)%203tonx5m%201unit/S009861927-1.jpg)