OSG Chip LNMU LNMU150812F57TWAK15 1box(10pcs)

#Nomor SKU S009665457
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LNMU150812F57TWAK15
Unit 1box(10pcs)
Tip Breaker Both sides
Thickness Tolerance (mm) ±0.13
Hole Shape Partial cylindrical hole Both sides 40°-60°
Relief Angle (°) -
Corner Radius (mm) 1.2
Inscribed Circle Tolerance (mm) ±0.05 to ±0.13
Corner Height Tolerance (mm) ±0.08 to ±0.18
Holes With/Whithout There
Shape Rectangle 90°
EDP No. 8058940
M Code 75557422
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2019
Terakhir Diperbaharui 09 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan