LG Mesin Cuci Front Loading FM1208N3W White 1unit

#Nomor SKU S009648113
Wishlist
Rp8.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FM1208N3W
Unit 1unit
Capacity (kg) 8
Color White
Spin (rpm) 1200
Voltage (V) 220-240
Frequency (Hz) 50
Dimension (W x D x H) (mm) 600x550x850
Weight (g) 60000
Berat (Kg) 60.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kapasitas 8kg
- Warna Finishing White
- Dimensi 850x600x550
- Spin 1200rpm
- 6motions for Better performance: Ya
- 1200 RPM: Ya
- 10yr Warranty on DD Motor: Ya
- Smart Diagnosis™: Ya
- Smart ThinQ™ with NFC Control: Ya
- Big Touch White-LED Display (Black): Ya
- White Door: Ya
Fitur :
- Inverter Direct Drive; 6 Motion DD
- SmartThinQ™ / Smart Diagnosis™

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan