LG LED TV Full HD TV-Dolby Audio 43LK5000PTA 43inch 1unit

#Nomor SKU S009647956
Wishlist
Rp6.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 43LK5000PTA
Unit 1unit
Size (inch) 43
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Picture Quality


- Resolution Upscaler : Yes


- FHD 1080p : Yes


- USB Movie : Yes


- HDMI : Yes





Sound


- 2.2cH. / 20W : Yes


- Dolby Audio : Yes

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan