MultiPro Engine Pump GWP-20/4 SWF 1unit
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | GWP-20/4 SWF |
---|---|
Unit | 1unit |
Tank Capacity (L) | 3.6 |
Maximum Output (hp/rpm) | 6.5/3600 |
Oil Capacity (L) | 0.6 |
Inlet/Outlet Pipe (inch) | 2 |
Total Head (m) | 28 |
Max. Suction Head (m) | 8 |
Maximum Waterflow (L/minute) | 600 |
Dimensions (cm) | 47.5x37.5x37 |
Berat (Kg) | 21.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan