OSG Mc Planet Cutter (PNGT) PNGT 12x30xP1-INT 1pc
Rp7.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PNGT 12x30xP1-INT |
---|---|
Unit | 1pc |
Minimum Processing Diameter (φ mm) | 16 |
Blade Length Lc (mm) | 30 |
Shank Diameters d (mm) | 12 |
Number of Flutes | 4 |
Nominal Dimension | M12 |
Lower Neck Part L1 (mm) | 38 |
Pitch | 1 |
Outer Diameter (φ mm) | 12 |
Screw Diameter | M12 |
Material | Cobalt High (high-speed steel steel) HSS-Co |
Overall Length L (mm) | 105 |
Pitch (mm) | 1 |
EDP No. | 8306022 |
TRUSCO Number | 633-4253 |
M Code | 09023497 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Informasi Produk
Feature
Thread cutting is performed using planetary motion by the simultaneous three axis control function of the machining center. If one pitch is the same pitch, you can process different screws. You can also process either right-handed left-handed screws.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan