OSG High Speed ¿¿Square End Mill (4 Blade Long Shank Short) (LS-EMS) LS-EMS 12x150x30 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LS-EMS 12x150x30 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | Cobalt High |
Blade Diameter (mm) | 12 |
Overall Length L (mm) | 150 |
Shank Diameters d (mm) | 12 |
Tolerance of Outside Diameter (mm) | 0 to+0.030 |
Blade Length Lc (mm) | 30 |
Helix Angle (°) | 30 |
EDP No. | 71012 |
M Code | 09063932 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan