OSG 2 Blade Ball End Mill (EBD) EBD R3.5x7 1pc
      Rp1.099.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | EBD R3.5x7 | 
|---|---|
| Unit | 1pc | 
| Number of Blades | 2 | 
| Helix Angle (°) | 30 | 
| Material | Cobalt High (high speed steel) HSS-Co | 
| Blade Diameters D (mm) | 7 | 
| Blade Length Lc (mm) | 14 | 
| Shank Diameters d (mm) | 6 | 
| Overall Length L (mm) | 90 | 
| Ball Radius (mm) | 3.5 | 
| EDP No. | 80807 | 
| TRUSCO Number | 201-8942 | 
| M Code | 05374765 | 
| Berat (Kg) | 0.1 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 | 
| Terakhir Diperbaharui | 09 July 2025 | 
Informasi Produk
Feature
It is the standard two-blade ball end mill.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
            monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
        
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    /OSG%202%20Blade%20Ball%20End%20Mill%20(EBD)%20EBD%20R3_5x7%201pc/S009413669-1.jpg)

 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp