OSG Ultrafine Crystal DIA Coat 2 Blade Short Carbide Square End Mill (DIA-EDS) DIA-EDS 1.5 1pc

#Nomor SKU S009407686
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DIA-EDS 1.5
Unit 1pc
Material Cemented carbide
Blade Length (mm) 4
Overall Length L (mm) 40
Surface Processing Diamond coating
Rotation Speed (rpm) Aluminium Alloy spreading material: 36000. Aluminium Alloy, die casting casting: 36000. Copper alloy: 20000. Graphite: 36000
Shank Diameters d (mm) 4
Helix Angle (°) 35
Sending Speed (mm/minute) Aluminium Alloy spreading material: 520. Aluminium Alloy, die-cast casting: 430. Copper alloy: 240. Graphite: 430
Depth of cut (aa) Groove /D<=phi2.5: 0.25 D,φ2.5 D: 0.5 D. Side surface aa/D ≤φ2.5: 1.5 D, φ2.5 <D: 0.05 D. (ar) D ≤ φ2.5: 1.5 D, φ2.5 <D: 0.1 D
EDP No. 8504603
M Code 09087827
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2019
Terakhir Diperbaharui 07 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan