SEKAI Kipas Dak Exhaust Langit langit PVF PVF 17 7inch 1unit
Rp499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PVF 17 |
---|---|
Unit | 1unit |
Diameter (inch) | 7 |
Height (cm) | 17.5 |
Power (W) | 30 |
Air Delivery (m³/minute) | 2.4 |
Speed (rpm) | 1400.0 |
SNI License | Yes |
SNI Number | 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN |
Berat (Kg) | 21.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kipas Angin SEKAI PVF 17 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan metal dengan ukuran 17.5cm (7inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Motor dilengkapi dengan Laher/Bearing berkualitas. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.
Fitur :
- Kipas Angin Saluran Udara 17cm (7inchi)
- Exhaust tipe langit-langit/ Dak
- Daya : 30W
- RPM: 1400 r/min
- Daya Sedot : 2.40 m³/min
- Dilengkapi Sekring Pengaman
- Motor dengan Laher/Bearing
- Kuat & Tahan Lama
- Dengan metalbody
- Ukuran Pemasangan 17.5x17.5 (cm)
Fitur :
- Kipas Angin Saluran Udara 17cm (7inchi)
- Exhaust tipe langit-langit/ Dak
- Daya : 30W
- RPM: 1400 r/min
- Daya Sedot : 2.40 m³/min
- Dilengkapi Sekring Pengaman
- Motor dengan Laher/Bearing
- Kuat & Tahan Lama
- Dengan metalbody
- Ukuran Pemasangan 17.5x17.5 (cm)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan