NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500 1.76mm 1pc
Rp41.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | L/N 500 |
---|---|
Unit | 1pc |
Drill Diameter (mm) | 1.76 |
Flute Length (mm) | 28.0 |
Overall Length (mm) | 52 |
Drill Material | HSS |
Tip Angle (°) | 118 |
Diameter Tolerance | h8 |
Twist Angle (°) | 22-33 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 20 February 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
This drill is applied for general purpose.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |