NACHI Mata Bor Shank Lurus L/N 500 1.13mm 1pc
Rp40.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | L/N 500 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Drill Diameter (mm) | 1.13 |
| Flute Length (mm) | 20.0 |
| Overall Length (mm) | 42 |
| Drill Material | HSS |
| Tip Angle (°) | 118 |
| Diameter Tolerance | h8 |
| Twist Angle (°) | 22-33 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 February 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
This drill is applied for general purpose.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||