BUMA Instrument Cabinet 22024 Double Door Swing 1unit

#Nomor SKU S009391747
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 22024
Unit 1unit
Finishing Epoxy powder coating
Dimensions (LxWxH)(mm) 900x450x1800
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specification
-Construction : Main body made of steel, and combination of steel with glass for the door.

-Part
1. Door : 2 (two) door at the right and left side made of glass with frame made of steel
2. Shelf : 3 shelves made of steel
3. Foot : Equipped with shoes rubber

- Accessories : Equipped with handle and lock at the door

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan