Hella Aki Mobil MF 60044 1pc
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 60044 |
---|---|
Unit | 1pc |
Part Number | 8EB 354 791 121 |
Capacity Ampere (AH) | 100 |
Cold Cranking Ampere (A) | 800 |
Type | DIN |
Length (mm) | 353.0 |
Width (mm) | 175.0 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
HELLA Xcelerate range of batteries are particularly suitable for new generation vehicles that are equipped with modern electronics.
Feature
- Full factory sealed without the Need to top up- Fully tropicalized
- Plate maximized For durability & capacity
- Comprehensive range coverage
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan