Kitz 150inch Bronze Globe Valve C Series 20A 1pc
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | C |
---|---|
Unit | 1pc |
Material (Handle) | ZDC |
Body Material | CAC |
Material (disk) | CAC |
Material (bonnet) | C3771BE |
Nominal Diameter B | 3/4 |
Dimension H (mm) | 93 |
Dimensions d (mm) | 70 |
Dimension L (mm) | 65 |
Nominal Diameter A | 20 |
Class | 150 type |
Handle Shape | circular |
Material (stem) | K Metal |
Fluid Used | water vapor |
Connection Method | The screw-shaped |
Shape | straight |
Valve Type | Globe Valve |
Type | Bronze general purpose valve |
Material (Packing) | Non-asbestos packing |
Maximum Working Pressure (MPa) | 1.6 (+120°C below the static water flow), 0.98 (saturated steam) |
TRUSCO Number | 163-5638 |
M Code | 2229263 |
Berat (Kg) | 0.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan