Kitz Cast Iron Flange Type Y Type Strainer (10K) (40 Mesh) 10FCYK 50A 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 10FCYK |
---|---|
Unit | 1pc |
Material (plug) | SUS304 |
Material (screen) | SUS304 |
Material (Volts) | SS400 |
Nut Material | SS400 |
Dimension P | Rc 1/2 |
Body Material | FC200 |
Cover Material | FC200 |
Call of pipe flange | 50A(2B) |
Class | 10K |
Dimension L (mm) | 230 |
Dimension H1 (mm) | 173 |
Dimension H (mm) | 138 |
Nominal Diameter A | 50 |
Weight (kg) | 10 |
Nominal Diameter B | 2 |
Shape | Y-shaped |
Connection Method | Pipe flanges |
Type | strainer |
Handle Shape | Without handle |
Material (Gasket) | Non-asbestos sheet gasket |
M Code | 75952353 |
Berat (Kg) | 6.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan