Kitz Ductile Y Type Strainer Flange 10K 10FDYBF 50A 1pc
Rp5.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 10FDYBF |
---|---|
Unit | 1pc |
Material (plug) | SUS304 |
Material (screen) | SUS304 |
Dimension P (mm) | RC1/4 |
Thread Diameter | M16 |
Dimension G (mm) | M12 |
Body Material | FCD-S |
Call of pipe flange | 50A(2B) |
Class | 10K |
Dimension L (mm) | 230 |
Dimension H1 (mm) | 172 |
Dimensions d (mm) | 155 |
Dimension H (mm) | 138 |
Dimension C (mm) | 120 |
Dimension D (mm) | Φ50 |
Nominal Diameter | 50 |
Dimensions t (mm) | 16 |
Dimension F (mm) | 9 |
Number of bolt holes | 4 |
Dimension B (mm) | 2.4 |
M Code | 09985744 |
Berat (Kg) | 6.5 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 January 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 23 September 2025 |
Informasi Produk
Warning
When using it with nominal diameter of 50A-300A and exceeding 260°C, it is necessary to change the material of the gasket, so please check separately.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan