KITO Belt Lashing Ratchet Buckle Type Round Type BLR010R-060 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Belt Width (mm) | 25 |
| Belt length adjustment side (m) | 6 |
| Product breaking strength (tf) | 1 |
| Belt Thickness (mm) | 1.4 |
| Belt Color | Blue green |
| Terminal Specification | Endless |
| Material | Belt: polyester, ratchet buckle: Steel |
| Maximum Usage Load (t) | 1.0 |
| TRUSCO Number | 485-3695 |
| M Code | 60787335 |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 January 2019 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
It is a powerful lashing belt of the winding type.
Usable
Load tightening operation
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan