BONDHUS Ball End Power Bits BH4MM 4mm 1pc

#Nomor SKU S009331745
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BH4MM
Unit 1pc
Opposite Side (mm) 4
Total Length (mm) 76
Shank Diameter (mm) 6.35
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Due to the ProGuard processing, it has corrosion resistance five times that of ordinary black dye processing.
-Protonium alloy steel having 20% or more strength compared to common steel materials such as vanadium steel is used as the material steel.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan