JST EH Connector Shrouded Header S4BEH Green 1set(100pcs)

#Nomor SKU S009318656
Wishlist
Rp399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S4BEH
Unit 1set(100pcs)
Color Green
Thickness (mm) 10
WxL (mm) 1000x1000
Working Temperature Range (°C) -20 to 70
Density (kg/m³) 65
Material Polyethylene Foam
M Code 89631087
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 January 2019
Terakhir Diperbaharui 03 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-High grounding reliability with a thin design is achieved.
-Has a misinsertion prevention structure.
-For wiring inside equipment.
-2.5mm pitch for wire to board connection.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan