KANESAN Floor Trowel (Long-handle) HDK450 1pc
Rp1.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HDK450 |
---|---|
Unit | 1pc |
Trowel Length (mm) | 450 |
Original WidthxTip Width (mm) | 115x95 |
Trowel Materials | Special Hardened Steel |
Purpose of Use | Mortar, raw concrete, waterproof, roughing work of other plastering materials. |
M Code | 36946822 |
Berat (Kg) | 0.6 |
Tanggal Produk Terdaftar | 09 January 2019 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Dirt floor plastering work is quick, the handle was made longer for a wider range.- Since trowel tip is round, iron mark will not easily remain.- The trowel part is special hardened steel.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan