KOKUYO Map Ordner Ring (Map File / Map Binder) Fu-425 B 1copy

#Nomor SKU S009231694
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Fu-425 B
Unit 1copy
Size A4 Horizontal
Number of Holes 2
Material (Binding Tool) steel
Ring inner diameter (mm) 22
Across Back (mm) 30
Width (mm) 329
Material Color thickness cardboard
Storable Sheet Number 170
Hole Intervals (mm) 80
Type 2 hole o ring file
Height (mm) 220
Color Blue
M Code 35730037
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 December 2018
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a protector to protect documents. It adopts the binding tool of the metal round ring of universal design which can be easily opened and closed with one touch. This product can separate the cover and the binding tool with "rivet removing machine"/F-RVT 1.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan