KOKUYO Double Clip Kuri-33 1pc
Rp10.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | Kuri-33 |
---|---|
Unit | 1pc |
Material | steel |
Number of Sheets | About 100 |
Mouth Width (mm) | 32 |
Type | Big |
M Code | 27166545 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 22 December 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Since the handle can fold back, it is bulky.
Warning
* The staple number display is the numerical value when using PPC paper 64g / m 2 sup>. In the case of recycled paper, please note that it may be slightly less.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan