KOKUYO Shredder Maintenance Sheet KPS-CL-MSA4 1pack(13sheet)

#Nomor SKU S009211964
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KPS-CL-MSA4
Unit 1pack(13sheet)
External Form Dimensions (Width x Height)(mm) 218 x 151
Material Lubricating oil, paper
Compatible Models Supply width A4 correspondence, A4 horizontal foldable shredder
M Code 08514213
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 December 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lubricant oil contained in the sheet spreads through the blade and keeps shredding force. Care for the blade: It prevents deterioration of the blade and keeps smooth rotation. Easy to use paper type: Since it is a paper type that can be easily cleaned sim
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan