INABA DENKO For Wall Corner Ventilation Air Conditioner LDWK-70S-I Ivory 1pc

#Nomor SKU S009081451
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LDWK-70S-I
Unit 1pc
Dimensions j (mm) 153.5
Dimension I (mm) 27.5
Dimension D (mm) 127
Dimensions c (mm) 74.5
Dimension F (mm) 60
Dimension K (mm) 62.5
Dimensions e (mm) 15
Color ivory
Dimension G (mm) 104
Material PVC+ABS (lattice part)
Dimensions a (mm) 112.5
Type Wall corner
Dimension H (mm) 82.5
Dimensions b (mm) 188
TRUSCO Number 761-4390
M Code 35352317
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2018
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan