Panduit Peak Tie PLT2S-M71 1bag(1000pcs)

#Nomor SKU S008999940
Wishlist
Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PLT2S-M71
Unit 1bag(1000pcs)
Dimension B 4.38mm
Maximum Bundle Diameter 48φ mm
Dimensions c 1.4mm
Dimensions D(ɸmm) 6.1mm
Recommended Compatible Tool GTS, PTS
Standard Values of Loop Tensile Strength 667N [68.1kgf]
Dimension F 6.6mm
Material Polyether ether ketone
Dimension E 8.1mm
Dimension A (mm) 188
Operating Temperature Range -60 to 260°C
TRUSCO Number 850-3828
M Code 75886894
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 12 December 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Ideal for use in high temperature and chemical environment.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan