EIGHT Ball Point Hexagon Wand Wrench BH-2.5 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | BH-2.5 |
---|---|
Unit | 1pc |
Point Shape | Ball point |
Suitable screw size (button bolt) | M4 |
Hexagon Opposite Side H (mm) | 2.5 |
Applicable thread size (Hexagon socket head bolt) | M3 |
Suitable screw size (set screw) | M5 |
Shape | L type |
Dimensions (L1 x L2) (mm) | 18x110 |
Type | Extra long |
Suitable thread size (countersunk bolt) | M4 |
Size Standard | Milli |
M Code | 75301432 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
Extra Long Length Hexagonal Bar of Ball Point which Can be Used Tilted to about 25degrees.
Usable
Clamping of Hexagon Socket Head Bolt
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan