Pilot Spidol Oil-Based Bolak Balik Ujung Runcing dan Kecil MEF-12EU-B 1pc

#Nomor SKU S008970574
Wishlist
Rp19.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MEF-12EU-B
Unit 1pc
Ingredients Alcohol-based oil dye
Shaft Diameter (Ø mm) About 11.7 (maximum diameter)
Overall Length (mm) 138
Body Material Recycled material PP
Weight (g) About 7.1
Type Fine print
Standard Eco Mark, products compliant with the Green Purchasing Law
Line Width (mm) Fine : 0.5, Extra fine : 0.3
Ink Color black
Green Purchasing Law Conform
Product Type Body
M Code 10773892
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 December 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait