Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.
DATA APLIKASI
Aplikasi : Kuas atau air spray.
Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.
Pengenceran :
50 – 60% (kuas).
80 – 100% (air spray).
Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.
Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.
Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.
Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):
Kering Sentuh : 5 menit.
Kering Keras : 1 jam.
Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L NP1033 Charcoal 1pc
Rp119.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | NP1033 |
---|---|
Unit | 1pc |
Ukuran (L) | 1 |
Sebaran Teoritis (m²) | 8 - 11 |
Warna | Charcoal |
Technical Data Sheet (TDS) | TDS Model S008904854 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 December 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.Fitur
1. Daya Kilap yang Tinggi2. Warna Tahan Lama dan Awet
3. Cepat Kering
4. Banyak Pilihan Warna
5. Solvent-Based
6. Tampilan Akhir Gloss
7. Digunakan untuk Pengecatan pada Kendaraan, Mesin, Kerangka Kayu dan Besi/Baja.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |