FSK Mata Gerinda Tangkai dengan SP Axis A Pink A SP-126 1box(10pcs)
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SP-126 |
---|---|
Unit | 1box(10pcs) |
Compatible Materials | Alloy steel, tool steel |
Bond | Vitrified |
Abrasive Grain | SP (Pink) |
Coupling | Q |
Shape | A |
Outside Diameter x Thickness x Shaft Diameter x Shaft Length | 6x10x3x35mm |
Maximum Using Revolving Speed | 88000min-1 |
Grain Size | 120 |
M Code | 35084883 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 11 September 2025 |
Informasi Produk
Feature
- It can be used for polishing, polishing of molds with fine grain size and small diameter.
Useable
- Mold.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan