Yamamoto Kogaku JIS Safety Glasses 2 Eye Type SN-200 1pc

#Nomor SKU S008836447
Wishlist
Rp519.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SN-200
Unit 1pc
Shape Binocular type
Standard JIS T 8147 standard product
Dimensions (WidthxHeightxDepth) 147x54x138 to 145mm
Frame Color Brown
In Processing Curing treatment
Functions Adjustable frame angle
Material (Frame) plastic
Material (Lens) Polycarbonate (Petroido lens)
UV Rays Interception Ratio 99.9% (200 to 300nm all cut)
TRUSCO Number 126-4265
M Code 33166305
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2018
Terakhir Diperbaharui 24 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

You can adjust the angle of the frame with ratchet mechanism.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan