NICHIFU Non-Insulated Spade Terminals 5.5Y-3.5N Y Type 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S008760515
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5.5Y-3.5N
Unit 1pack(100pcs)
Shape Y Type
Inner Diameter (mm) 3.7
Outer Diameter (mm) 7
Overall Length (mm) 17
Wire Size (mm²) 2.63-6.64
Wire Size (AWG) 12-10
Material Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
Standard UL, CSA
TRUSCO Number 789-5631
M Code 45320484
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2018
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk