NACHI Tapered Roller Bearing 30200 30244 1pc
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 30244 |
---|---|
Unit | 1pc |
Shield Form | Open form |
Track Ring Line Number | Single row |
Body Material | High carbon chromium bearing steel |
Track Ring Form | Tapered roller bearing |
Rolling Element Material | High carbon chromium bearing steel |
Outside Diameter D (phi mm) | 400 |
Inside Diameter d (phi mm) | 220 |
JIS Grade | - |
Width (mm) | 72 |
Outer Ring Type | flat |
Load Direction | radial |
M Code | 47948196 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan