NACHI Thrust Spherical Roller Bearing 29400 29444 1pc

#Nomor SKU S008758404
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 29444
Unit 1pc
Rolling Element Material High carbon chromium bearing steel
JIS Grade -
Inside Diameter d (phi mm) 220
Body Material High carbon chromium bearing steel
Outer Ring Type flat
Shield Form Open form
Load Direction Thrust
Track Ring Form Self-aligning roller bearing
Outside Diameter D (phi mm) 420
Track Ring Line Number Single row
Width (mm) 122
M Code 47947846
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2018
Terakhir Diperbaharui 15 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan