NACHI Thrust Spherical Roller Bearing 29400 29414 1pc
Rp8.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 29414 |
---|---|
Unit | 1pc |
Track Ring Form | Self-aligning roller bearing |
Outer Ring Type | flat |
Rolling Element Material | High carbon chromium bearing steel |
Width (mm) | 48 |
Load Direction | Thrust |
JIS Grade | - |
Inside Diameter d (phi mm) | 70 |
Body Material | High carbon chromium bearing steel |
Track Ring Line Number | Single row |
Shield Form | Open form |
Outside Diameter D (phi mm) | 150 |
M Code | 47947681 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan