JST PAP Series PAP-15V-S 1bag(10pcs)
Rp33.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | PAP-15V-S |
---|---|
Unit | 1bag(10pcs) |
Pitch (mm) | 2 |
Number of Poles | 15 |
Dimensions a (mm) | 28.0 |
Dimensions b (mm) | 32.0 |
Rated Voltage (V) | 250 |
Rated Current (A) | 3 (when using AWG # 22) |
Material | Nylon 66, UL 94 V-0 |
Color | Natural (white) |
M Code | 00715243 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Feature
It is A Strong Lock Type Connector That Supports High Density Mounting by Reducing The Area Occupied by The Board.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |