DAIDEN Welding Inverter Machine MMA 220HD 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MMA 220HD |
---|---|
Unit | 1unit |
Input Voltage | 220V/50Hz |
Current Range | 10-200A |
Duty cycle | 60% @ 200A/100% @ 200A |
Capacity | 8.5kVA |
Class of Insulation | IP21 S/F |
Applied Welding Rod (mm) | 1.6-5.0 |
External Dimension (mm) | 410x165x210 |
Products Dimension (mm) | 410x164x210 |
Berat (Kg) | 7.8 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 07 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Standard Accessories:
- Earth Clamp with Cable 1.5m
- Electrode Holder with Cable 1.5m
- Protective Mask & Brush
- Earth Clamp with Cable 1.5m
- Electrode Holder with Cable 1.5m
- Protective Mask & Brush
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan