Amano Pad for Floor Washing Machines & Polishers HEE801600 White 1pack(5sheets)
Rp6.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | HEE801600 |
---|---|
Unit | 1pack(5sheets) |
Corresponding Count | #500 |
Dimensions (inch) | 20 |
Material | Main component: polyester fiber, synthetic resin type adhesive |
Color | White |
Purpose of Use | For cleaning of resin wax-applied surface. (For cleaning of light dirt on resin wax-applied surfaces.) |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 23 November 2018 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Features
-It can be used for floor cleaning machine / polisher of any manufacturer.
Use
-For resin wax surface cleaning. (Cleaning of light dirt on resin wax surface)
-It can be used for floor cleaning machine / polisher of any manufacturer.
Use
-For resin wax surface cleaning. (Cleaning of light dirt on resin wax surface)
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan